アルミス
アルミローラーコンベア90°カーブ
軽量で、持ち運びに便利です
用途
採集コンテナや段ボール等の箱をスライド移動。
仕様
ローラーピッチ内側・外側cm:6・9●、耐荷重(約):スタンド使用時・段差の無い平置き使用時:250・250
材質
本体・ローラー部・ベアリング:アルミ合金/スチール
質量(kg)
約9
ローラー幅(mm)
約300
幅(cm)
約36.5
材質(ローラー部)
アルミ合金、スチール
高さ(cm)
約6.5
ローラー径(Φmm)
42
機長(cm)
約168
内容量
1台
注意
※スタンドは別売りです。スタンドを使用する場合は3個必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55110687
ARKC-160-30-250
オープン
¥
39,880
¥
43,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600