SUGICO(スギコ)
スギコ 表面保護シート
貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ・伸び率が高く、追従性に優れた商品です・安心の国内製造です。
用途
ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。
材質
ポリエチレン系
色
青(透明)
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.055
伸び(%)
550
引張強度(N/15mm)
25
粘着力(N/25mm)
2.2
巻戻し力(N/25mm)
0.5
粘着タイプ
中粘着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55113286
TO-137-150J
1本(150mm)
150
¥
3,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55113295
TO-137-200J
1本(200mm)
200
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55113304
TO-137-300J
1本(300mm)
300
¥
7,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55113320
TO-137-500J
1本(500mm)
500
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55113329
TO-137-1250J
1箱(2本×1250mm)
1250
¥
52,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55113338
TO-137-1000J
1箱(2本×1000mm)
1000
¥
41,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください