BIGMAN(ビッグマン)
1人撮り工事黒板専用ホワイトボードマーカー
(1)小さな枠にも書きやすい細字で、擦れにくい直液式のマーカー。
(2)1アクションで取付取外しが可能なペンホルダー。
(3)取り換え可能なイレイザースポンジ(メラミンORウレタン)
用途
1人撮り工事黒板シリーズに専用のペンホルダーが付いたマーカー。
材質
本体:ポリプロピレン、ホルダー/キャップ:ナイロン、ペン先=ポリエステル、スポンジ:メラミン
寸法(mm)
165×30×27
容量(mL)
5
質量(g)
15
タイプ
直液式
主成分
アルコール系顔料インク
内容量
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55113566
52632
ブラック
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
55113575
52633
レッド
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください