デジタル三点マイクロメータ

デジタル三点マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル三点マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル三点マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル三点マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル三点マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル三点マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル三点マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル三点マイクロメータ - SK(新潟精機)

延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定子超硬チップ付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。

用途穴径の精密な測定に付属品アルミケース、専用スパナx2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032材質測定子:超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※基準リングゲージは付属しておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
本体質量(g)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55121144QEM3385-0608TP6~8180170×43×28
82,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
55121160QEM3385-0810TP8~10180170×43×28
84,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
55121169QEM3385-1012TP10~12180170×43×28
84,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
55121178QEM3385-1216TP12~16230185×43×28
88,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
55121187QEM3385-1620TP16~20230185×43×28
88,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
55121196QEM3385-2025TP20~25300192×43×28
92,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
55121205QEM3385-2530TP25~30320192×43×28
92,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
55121214QEM3385-3040TP30~40430198×43×29
95,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
55121230QEM3385-4050TP40~50500198×47×38
99,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
55121239QEM3385-5063TP50~63540214×48×48
108,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
55121248QEM3385-6275TP62~75550214×57×50
111,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
55121257QEM3385-7588TP75~88680214×65×70
115,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
55121266QEM3385-87100TP87~100690214×70×77
119,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする