曜日別特売

デジタルSラインテストインジケータ

デジタルSラインテストインジケータ - SK(新潟精機)デジタルSラインテストインジケータ - SK(新潟精機)デジタルSラインテストインジケータ - SK(新潟精機)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。
直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。
270°回転液晶ケースです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。
MIN、MAX測定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
ホールド機能、プリセット機能付です。
オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。
最小表示は切替可能です。

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)2電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70測定力(N)0.1以下最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55120609DET-2000S
116,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする