SK(新潟精機)
昇降ローラ式ホルダ
偏心度測定システム用昇降タイプの測定保持具です。
長いワークや段付きワークの測定に最適です。
高さ調整が簡単な微動送り付です。
ベース部にON/OFF切替可能なマグネット付です。
適合機種
、適用機種1:ROG-221S、223S、225S
、適用機種2:ROG-351S、353S、355S
、適用機種3:ROG-101S、103S、105S
、適用機種4:ROG-251SM
用途
偏心度測定システムの測定保持具として
仕様
微動送り上下ストローク(mm):2.5以上、高さ設定範囲(mm):73±8
材質
本体:アルミ、ローラー:ステンレス
本体質量(g)
400
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×94×83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55120548
LRH-Y1
¥
80,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください