芯出し用チャックアーム

芯出し用チャックアーム - SK(新潟精機)芯出し用チャックアーム - SK(新潟精機)芯出し用チャックアーム - SK(新潟精機)芯出し用チャックアーム - SK(新潟精機)

フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。
別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。
先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。
クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。

用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10材質本体:アルミシャンク長(mm)40本体質量(g)200シャンク径(mm)Φ8RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55120557CCA-200
12,000
10,880
11,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする