関西ペイント販売
抗ウイルス置くだけマット
漆喰の効果でマット表面に付着したウイルスを99.9%以上低減させます。(効果:最長3ヶ月)
受付、待合室、病室の外からのウイルスの持ち込み対策に。
水洗い不可。
裏面すべり止め加工。
種別
抗菌マット
材質
マット生地(PET繊維)、シックイ塗料、裏面滑り止め(アクリル樹脂)
色
ベージュ
規格
小
交換目安
3ヶ月
寸法(cm)
90×200
滑り止め効果
あり
洗濯方法
水洗い不可
内容量
1箱(7枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55122544
791-505
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください