曜日別特売

モニタレコーダ

モニタレコーダ - 東芝テリー

本製品は、バッテリーを内蔵した7型タッチパネル付きTFTモニタレコーダーです。
アナログ方式映像(NTSC / PAL)の録画・再生機能や画像の無線LAN通信機能などを装備しています。
多彩な機能により、産業用途に最適です

仕様レベル:1.0V(p-p) ± 10% (75Ω終端)、信号フォーマット:NTSC / PAL (入力フォーマットに依存)、信号数:RCA 1系統寸法(mm)表示画面サイズ:152.4(H) × 91.44(V)解像度800(H)×480(V)ドット記録メディアSDHC(4GB) ~ SDXC(256GB)表示デバイス7型 タッチパネル付き TFT LCDモジュールタッチパネル方式投影型静電容量方式バックライトLED (白色)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55124766VR700
300,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする