物流製造現場や装置で広く使われている各社アルミフレームNO縦横方向両対応したモニターブラケットです。M6/M8レールに対応しております。
LA-10AC-ARはアルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具です。
取り付けはフレームの方向は縦横両対応です。
アルミフレームにはM6ビス2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジでは設置時干渉する場合がございますのでスリムヘッドの物をご使用ください)
LA-10ACとして壁面への固定も可能ですが、壁面への固定ネジは別途ご用意ください。
モニターは重量10kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定)
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


