シールワッシャー

シールワッシャー - キーパーシールワッシャー - キーパー

ナット部使用タイプ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
材質
呼び径(mm)
ねじの呼び
21種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
呼び径(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55126254WCS-3×0.5パッキング:NBR、心金:SPCC穴:3.3呼び:1.2M3
オープン193
193
212(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126270WCS-4×0.7パッキング:NBR、心金:SPCC穴:4.3呼び:1.2M4
オープン193
193
212(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126279WCS-5×0.8パッキング:NBR、心金:SPCC穴:5.3呼び:1.2M5
オープン193
193
212(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126288WCS-6×1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:6.4呼び:1.2M6
オープン204
204
224(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126297WCS-8×1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:8.4呼び:1.6M8
オープン204
204
224(税込)
当日出荷
55126306WCS-10×1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:10.5呼び:1.6M10
オープン240
240
264(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126315WCS-12×1.5パッキング:NBR、心金:SPCC穴:13呼び:2M12
オープン259
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126324WCS-14×1.5パッキング:NBR、心金:SPCC穴:15呼び:2M14
オープン270
270
297(税込)
当日出荷
55126340WCS-16×1.5パッキング:NBR、心金:SPCC穴:17呼び:2M16
オープン284
229
アウトレット
252(税込)
当日出荷
残り3点です
55126349WCS-20×1.5パッキング:NBR、心金:SPCC穴:21呼び:2M20
オープン331
331
364(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126358WCS-24×1.5パッキング:NBR、心金:SPCC穴:25呼び:2M24
オープン386
386
425(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126367WCS-27×1.5パッキング:NBR、心金:SPCC穴:28呼び:2M27
オープン411
411
452(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126376SUS WCS-3×0.5パッキング:NBR、心金:SUS304穴:3.3呼び:1.2M3
オープン331
331
364(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126385SUS WCS-4×0.7パッキング:NBR、心金:SUS304穴:4.3呼び:1.2M4
オープン331
331
364(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126394SUS WCS-5×0.8パッキング:NBR、心金:SUS304穴:5.3呼び:1.2M5
オープン331
331
364(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126410SUS WCS-6×1パッキング:NBR、心金:SUS304穴:6.4呼び:1.2M6
オープン357
357
393(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
55126419SUS WCS-8×1パッキング:NBR、心金:SUS304穴:8.4呼び:1.6M8
オープン357
357
393(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126428SUS WCS-10×1パッキング:NBR、心金:SUS304穴:10.5呼び:1.6M10
オープン422
422
464(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126437SUS WCS-12×1.5パッキング:NBR、心金:SUS304穴:13呼び:2M12
オープン451
451
496(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126446SUS WCS-14×1.5パッキング:NBR、心金:SUS304穴:15呼び:2M14
オープン470
470
517(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126455SUS WCS-16×1.5パッキング:NBR、心金:SUS304穴:17呼び:2M16
オープン491
491
540(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする