曜日別特売

ソーラーランタンフリッカー

ソーラーランタンフリッカー - HACソーラーランタンフリッカー - HACソーラーランタンフリッカー - HACソーラーランタンフリッカー - HACソーラーランタンフリッカー - HACソーラーランタンフリッカー - HAC

乾電池不要で太陽光で充電できる、ソーラーランタンです。丸いフォルムで可愛らしいのが特長です。炎がゆらめくような暖かい柔らかな光が、やすらぐ空間を演出してくれます。自動点灯・自動消灯機能が搭載されているので、つけ忘れや消し忘れの恐れもないです。充電時間と点灯時間がともに約8時間で、充電可能回数は約500回です。

用途暗闇での照明に。室内インテリアに。やすらぐ空間の演出に。セット内容取扱説明書ブラック電源ソーラーパネル充電[専用充電池(内蔵)]寸法(直径Φ×高さH)(mm)約130×155充電時間(時間)約8内蔵電池ニッケル水素電池バッテリー容量(mAh)300充電可能回数約500回点灯時間(時間)約8内容量1個
注意
※サイズに取っ手部分は含んでいません。充電可能回数、充電時間、点灯時間は、環境や使用状況によって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55130025HAC3913
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする