1000BASE-SX対応SFPモジュール

1000BASE-SX対応SFPモジュール - PLANET Technology1000BASE-SX対応SFPモジュール - PLANET Technology1000BASE-SX対応SFPモジュール - PLANET Technology1000BASE-SX対応SFPモジュール - PLANET Technology1000BASE-SX対応SFPモジュール - PLANET Technology1000BASE-SX対応SFPモジュール - PLANET Technology

1000BASE-SX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。

仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3z 1000BASE-SX機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプマルチモード内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
伝送距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13270147MGB-TSX850550m
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
15631116MGB-TSX213102km
オープン
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする