曜日別特売

【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン) R330

【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン)  R330 - WINRUN (ウインラン)

【タイヤ性能】:
非対称トレッドUHP。
高度なシリコーン式。
主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。
ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。

用途サマータイヤ本数2本タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R330商品タイプタイヤのみ内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55131398165/50R15 76V165/50R15 76V1651550軽自動車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131407165/50R16 77V165/50R16 77V1651650軽自動車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131416165/55R14 72H165/55R14 72H1651455軽自動車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131425165/55R15 75H165/55R15 75H1651555軽自動車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131434185/55R15 82V185/55R15 82V1851555コンパクトカー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131450205/55R16 91V205/55R16 91V2051655乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131459215/45R17 91W215/45R17 91W2151745乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131468215/55R17 98W215/55R17 98W2151755乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする