曜日別特売

【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) GT-Eco Stage

【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  GT-Eco Stage - Goodyear【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  GT-Eco Stage - Goodyear

【タイヤ性能】:
低燃費性能と長持ち性能を重視したスタンダードタイヤ

用途サマータイヤ本数2本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) GT-Eco Stageタイヤサイズ165/65R15 81Sタイヤ幅(mm)165リム径(inch)15偏平率(%)65商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ軽自動車内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55131669165/65R15 81S
24,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする