【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO

【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  CARGO PRO - Goodyear

【タイヤ性能】:
商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現。
さらに”ロングライフ性能”を徹底した、運ぶためのVAN用ラジアルタイヤ。

用途バン用サマータイヤ本数2本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PROタイヤサイズ195/80R15 107/105Nタイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ商用車・バン内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55132055195/80R15 107/105N
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする