曜日別特売

【サマータイヤ2本set】 NEXEN(ネクセン) N PRIZ SH9J

【サマータイヤ2本set】 NEXEN(ネクセン)  N PRIZ SH9J - NEXEN【サマータイヤ2本set】 NEXEN(ネクセン)  N PRIZ SH9J - NEXEN【サマータイヤ2本set】 NEXEN(ネクセン)  N PRIZ SH9J - NEXEN

【タイヤ性能】:走行性能と快適性のハイバランス。日本の K-car用タイヤ。

用途軽自動車用サマータイヤ本数2本タイヤタイプNEXEN(ネクセン) N PRIZ SH9Jタイヤ幅(mm)165偏平率(%)55商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ軽自動車内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55132080165/55R14 72V165/55R14 72V14
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55132089165/55R15 75V165/55R15 75V15
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする