曜日別特売

TLKロッカー 2列 深型D515

TLKロッカー 2列 深型D515 - ノーブランドTLKロッカー 2列 深型D515 - ノーブランドTLKロッカー 2列 深型D515 - ノーブランドTLKロッカー 2列 深型D515 - ノーブランド

多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーと外寸が同じです。錠付き。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

材質スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55178149RFTLK-SC643.56人用2列3段397×470×520
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月10日
55178158RFTLK-SC845.58人用2列4段397×470×385
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55178167RFTLK-SC105110人用2列5段397×470×300
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする