ノーブランド
TLKロッカー 2列 浅型D450
多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。錠付き。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
材質
スチール
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1790
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1790
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
鍵
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55178027
RFTLK-SC6S
40.6
WHグレー
6人2列3段
397×405×520
シリンダー錠
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55178036
RFTLK-SC6S-MB
40.6
マットBK
6人2列3段
397×405×520
シリンダー錠
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55178045
RFTLK-DC6S
40.6
ホワイトGY
6人2列3段
397×405×520
ダイヤル錠
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55178054
RFTLK-DC6S-MB
40.6
マットBK
6人2列3段
397×405×520
ダイヤル錠
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55178070
RFTLK-SC8S
42.2
WHグレー
8人2列4段
397×405×385
シリンダー錠
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月20日
55178079
RFTLK-SC8S-MB
42.2
マットBK
8人2列4段
397×405×385
シリンダー錠
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55178088
RFTLK-DC8S
42.2
ホワイトGY
8人2列4段
397×405×385
ダイヤル錠
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55178097
RFTLK-DC8S-MB
42.2
マットBK
8人2列4段
397×405×385
ダイヤル錠
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55178106
RFTLK-SC10S
47.3
WHグレー
10人2列5段
397×405×300
シリンダー錠
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55178115
RFTLK-SC10S-MB
47.3
マットBK
10人2列5段
397×405×300
シリンダー錠
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55178124
RFTLK-DC10S
47.3
ホワイトGY
10人2列5段
397×405×300
ダイヤル錠
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55178140
RFTLK-DC10S-MB
47.3
マットBK
10人2列5段
397×405×300
ダイヤル錠
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません