テラモト
しずくりーん
傘を振って落としたしずくを吸水する傘振り場。袋も電気も使わないので、環境にやさしく経済的です。
用途
施設備品
材質
本体:スチール、吸水マット:エステル系繊維、中栓(ジャバラ):ABS樹脂、キャスター:ナイロン
容量(L)
水受トレイ:2.7
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55178009
UB-527-306-0
13
Type S-600
607×342×825
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55178018
UB-527-400-0
19
Type S-800
807×342×825
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770