理研化学
ゴーグル RG-99
粉じん・埃等をシャットアウトする無気孔タイプなので、アスベストを扱う作業や感染症対策にも使用可能です。
マスクと併用もできます。
EN規格品です。
形状
ゴーグル型
質量(g)
113
寸法(幅W×高さH)(mm)
183×83
フレーム
軟質ビニール
レンズ
ポリカハードコートくもり止め
機能
マスク併用可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55179874
RG-99
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください