アトム
ケブラーSD-SUSニトリル指先コート18G
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。
材質
表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタン
すべり止め:ニトリルゴム
用途
クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など
全長(mm)
213
色
イエロー
質量(g)
31.2
規格
ISO13997-TDM、EN388:2016
入数(双)
1
機能
耐切創
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
コーティング
指先
材質(繊維部)
アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン
ゲージ数
18
耐切創性
E
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55179445
HG-311
M
20.4
7.3
8.8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
33日以内出荷
返品不可
55179454
HG-311
L
21.3
7.7
8.9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください