StoreStyle 傘立Case16

StoreStyle 傘立Case16 - テラモトStoreStyle 傘立Case16 - テラモトStoreStyle 傘立Case16 - テラモトStoreStyle 傘立Case16 - テラモトStoreStyle 傘立Case16 - テラモトStoreStyle 傘立Case16 - テラモトStoreStyle 傘立Case16 - テラモトStoreStyle 傘立Case16 - テラモト

移動がしやすいキャスター仕様です。4面パネルで傘を見せず、スマートに収納できます。

用途施設備品収納本数(本)16内容量1台
注意
※お客様組立品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納本数(本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ロック
材質
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55183435UB-271-216-016700×351×956ダイヤル式本体:スチールにメラミン焼付塗装、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、パネル:スチールにメラミン焼付塗装22キャスター、マスターキー1本
155,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55183444UB-271-316-016700×375×1124カード式本体:スチールにメラミン焼付塗装、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、カードキー:塩化ビニール、22.5キャスター、マスターカードキー3枚、カードキー各番号3枚
134,000
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする