販売価格(税別)¥4,290~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 日亜ペイント 【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。 注文コード55189717 用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 仕様碁盤目試験: 10/10 乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120 主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 塗布方法刷毛/ローラー/スプレー 危険等級Ⅱ 塗布面積(m2/kg)7~8 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 沖縄地方 1 ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 離島 1 お送りできません 塗料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水系ファインコートエコ 菊水化学工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ SHOW UP クロマエッジ専用クリアー SHOW UP 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ SHOW UP クロマエッジ SHOW UP 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 多目的塗料 エスコ 税込¥5,973 ¥5,430 バスケットへ エナメルスプレー (車輌用) エスコ 税込¥1,177 ¥1,070 バスケットへ エナメルスプレー (車輌用) エスコ 税込¥1,177 ¥1,070 バスケットへ エナメルスプレー (陸・海用) エスコ 税込¥54,780 ¥49,800 バスケットへ エナメルスプレー (陸・海用) エスコ 税込¥54,780 ¥49,800 バスケットへ エナメルスプレー (航空用) エスコ 税込¥6,842 ¥6,220 バスケットへ STYLE ZAKUZAKU ニッペホームプロダクツ 税込¥7,698~ ¥6,998~ セルコート断熱プラス 関西パテ化工 税込¥27,478 ¥24,980 床ベランダ防水 グレー 18kg ロックペイント 税込¥10,998 ¥9,998 ファクトリークリーナー36 ユシロ化学工業 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 固形ペンキ つくし工房 税込¥593 ¥539 ラッカースプレー塗料 つくし工房 税込¥1,099 ¥999 蛍光ラッカースプレー つくし工房 税込¥2,528 ¥2,298 ニッペ すべり止めスプレー ニッぺ(日本ペイント) 税込¥1,208~ ¥1,098~ 水性アールネート(屋内木部床用) ロックペイント 税込¥13,178~ ¥11,980~ 壁紙施工用下地調整剤 HiシーラーSet UP(水性) KLASS(クラス/旧:極東産機) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 3M 路面標示材 6250 610x45.7 白 3M(スリーエム) 税込¥142,780~ ¥129,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接塗料多用途 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品