ヴァンテアン パネルシステム 22型 防炎ベルエース 1200×2100

ヴァンテアン パネルシステム 22型 防炎ベルエース 1200×2100 - ヴァンテアンパネルヴァンテアン パネルシステム 22型 防炎ベルエース 1200×2100 - ヴァンテアンパネルヴァンテアン パネルシステム 22型 防炎ベルエース 1200×2100 - ヴァンテアンパネルヴァンテアン パネルシステム 22型 防炎ベルエース 1200×2100 - ヴァンテアンパネルヴァンテアン パネルシステム 22型 防炎ベルエース 1200×2100 - ヴァンテアンパネルヴァンテアン パネルシステム 22型 防炎ベルエース 1200×2100 - ヴァンテアンパネルヴァンテアン パネルシステム 22型 防炎ベルエース 1200×2100 - ヴァンテアンパネルヴァンテアン パネルシステム 22型 防炎ベルエース 1200×2100 - ヴァンテアンパネル

スタイリッシュなデザインとフレキシブルな機能で空間を演出するパネスシステムです。
スペースや用途に合わせ、縦にも横にも使え、高さや角度調節も自由自在です。また、取り付けも解体も、手間をかけずに簡単です。
展示会、イベント会場、会見場、ワクチン接種会場、更にはオフィスでの受付ブースやパーティションなどコーディネートは様々です。
パネルとパイプを簡単につなげます。ビスを固定する、押す、ひねる、ドライバー1本で取り付けOK。2連・3連とつなげられます。お客様簡易施工型商品になります。
表面材がベルエースタイプなので弾力性がありピンホールの復元力があります。

用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして仕様●掲示面:防炎ベルエース材質パネル芯材:ペーパーロールコア/フレーム:アルミアルマイト仕上/アルミアルマイト仕上幅(mm)1200厚さ(mm)22高さ(mm)2100タイプ22型グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※個人宅への配送は不可となりますので企業様名や法人様名・屋号をご明記ください。
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)。
※お客様施工商品になります。
※パネルのみとなりますのでオプション部材のパイプ・パネルクリップ・エンドキャップ・ベース各種などの部材を別途ご購入お願いいたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※寸法などイメージ画像です55186777VA-74B22クールグレイ
87,100
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※寸法などイメージ画像です55186786VA-74B22アイボリー
87,100
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※寸法などイメージ画像です55186795VA-74B22ライトメジューム
87,100
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※寸法などイメージ画像です55186804VA-74B22ブルー
87,100
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※寸法などイメージ画像です55186820VA-74B22クリーム
87,100
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする