曜日別特売

10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品

10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 - TRENDnet10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 - TRENDnet10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 - TRENDnet10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 - TRENDnet10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 - TRENDnet10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 - TRENDnet10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 - TRENDnet10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 - TRENDnet
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70977396TPE-114GI/A入力100-240V AC、50/60Hz、0.8A、電源内蔵
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
55185456TPE-115GI(A)入力AC100-240V/50-60Hz/最大0.6A 専用ACコード 3Pプラグ
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
55185465TPE-119GI(A)入力AC100-240V/50-60Hz 専用ACコード 3Pプラグ
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55185474TPE-215GI(A)入力AC100-240V/50-60Hz/最大1.5A 専用ACコード 3Pプラグ
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55185490TPE-319GI(A)入力AC100-240V/50-60Hz/最大2.0A 専用ACコード 3Pプラグ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70977405TPE-116GI/A入力100-240V AC、50/60Hz、1.5A、電源内蔵
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
70973406TPE-116GI/A入力100-240V AC、50/60Hz、1.5A、電源内蔵
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70973406TPE-116GI/A70977405TPE-116GI/ATPE-116GI/A 10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 TRENDnet 7097740510G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品TRENDnet1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする