曜日別特売

ギガビットPoEスプリッター

ギガビットPoEスプリッター - TRENDnetギガビットPoEスプリッター - TRENDnetギガビットPoEスプリッター - TRENDnetギガビットPoEスプリッター - TRENDnetギガビットPoEスプリッター - TRENDnetギガビットPoEスプリッター - TRENDnetギガビットPoEスプリッター - TRENDnetギガビットPoEスプリッター - TRENDnet

最大100m離れた非PoEデバイスに電力を供給
ギガビットPoE信号を電力とギガビットデータソースに分割
調整可能な電圧出力により、5V、9V、12Vのデバイスをサポート
このコンパクトなデバイスをPoEスイッチまたはインジェクターと併用
設置コストと設備コストを削減
全二重ギガビット速度
IEEE 802.3af PoE互換

仕様●ギガビットDATA/POWER INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●DC POWER OUTポート:1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力DC5V(2A)、9V(2A)、12V(1.5A)●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質プラスチック規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×63×22RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55185420TPE-104GS
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする