産業用802.3bt PoE++インジェクター

産業用802.3bt PoE++インジェクター - TRENDnet産業用802.3bt PoE++インジェクター - TRENDnet産業用802.3bt PoE++インジェクター - TRENDnet産業用802.3bt PoE++インジェクター - TRENDnet産業用802.3bt PoE++インジェクター - TRENDnet産業用802.3bt PoE++インジェクター - TRENDnet産業用802.3bt PoE++インジェクター - TRENDnet産業用802.3bt PoE++インジェクター - TRENDnet

保護等級IP30ギガビットPoE++インジェクター
PoE(15.4W)、PoE+(30W)またはPoE++(90W)電源
最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化
極端な-40~75℃の動作温度範囲
過負荷電流保護機能付き冗長電源入力
DINレールマウントと壁掛け用マウントを装備

仕様●ギガビット INポート:1●PoE++ ギガビットOUTポート:1●PoEバジェット:最大90W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt電源入力DC52-56V 4ピン着脱式ターミナルブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32最大消費電力(W)95RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55185447TI-IG90
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする