産業用ギガビットUPoEスプリッター

産業用ギガビットUPoEスプリッター - TRENDnet産業用ギガビットUPoEスプリッター - TRENDnet産業用ギガビットUPoEスプリッター - TRENDnet産業用ギガビットUPoEスプリッター - TRENDnet産業用ギガビットUPoEスプリッター - TRENDnet産業用ギガビットUPoEスプリッター - TRENDnet産業用ギガビットUPoEスプリッター - TRENDnet産業用ギガビットUPoEスプリッター - TRENDnet

TI-SG104は、ギガビットUltra PoE接続を使用して非PoEデバイスをネットワーク化し、電源とギガビットデータソースに分割します。

仕様●ギガビットUltra PoE INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●4ピン着脱式ターミナルブロック(デュアルDC出力):1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力 DC12V、16V、24V、48V●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt互換出力最大 複合DC出力: 48V(1.25A)/24V(2.3A)/16V(2.3A)/12V(2.3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32入力PoE電力15.4W/30W/60W/95WRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55185429TI-SG104
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする