曜日別特売

サイクルハウス 2台用 自転車置き場 簡易ガレージ 自転車保管 雨よけ カバー 屋外用 省スペース タイヤ ガレージ用品 ガーデニング用品 季節用品 収納 物置代わり 事業所 施設 住宅向け

サイクルハウス 2台用 自転車置き場 簡易ガレージ 自転車保管 雨よけ カバー 屋外用 省スペース タイヤ ガレージ用品 ガーデニング用品 季節用品 収納 物置代わり 事業所 施設 住宅向け - SunRuckサイクルハウス 2台用 自転車置き場 簡易ガレージ 自転車保管 雨よけ カバー 屋外用 省スペース タイヤ ガレージ用品 ガーデニング用品 季節用品 収納 物置代わり 事業所 施設 住宅向け - SunRuckサイクルハウス 2台用 自転車置き場 簡易ガレージ 自転車保管 雨よけ カバー 屋外用 省スペース タイヤ ガレージ用品 ガーデニング用品 季節用品 収納 物置代わり 事業所 施設 住宅向け - SunRuckサイクルハウス 2台用 自転車置き場 簡易ガレージ 自転車保管 雨よけ カバー 屋外用 省スペース タイヤ ガレージ用品 ガーデニング用品 季節用品 収納 物置代わり 事業所 施設 住宅向け - SunRuckサイクルハウス 2台用 自転車置き場 簡易ガレージ 自転車保管 雨よけ カバー 屋外用 省スペース タイヤ ガレージ用品 ガーデニング用品 季節用品 収納 物置代わり 事業所 施設 住宅向け - SunRuckサイクルハウス 2台用 自転車置き場 簡易ガレージ 自転車保管 雨よけ カバー 屋外用 省スペース タイヤ ガレージ用品 ガーデニング用品 季節用品 収納 物置代わり 事業所 施設 住宅向け - SunRuckサイクルハウス 2台用 自転車置き場 簡易ガレージ 自転車保管 雨よけ カバー 屋外用 省スペース タイヤ ガレージ用品 ガーデニング用品 季節用品 収納 物置代わり 事業所 施設 住宅向け - SunRuckサイクルハウス 2台用 自転車置き場 簡易ガレージ 自転車保管 雨よけ カバー 屋外用 省スペース タイヤ ガレージ用品 ガーデニング用品 季節用品 収納 物置代わり 事業所 施設 住宅向け - SunRuck

サイクルハウスは、自転車を屋外で保管するための簡易タイプの自転車置き場です。雨や直射日光、ホコリから保管物を守り、屋外設置でも使いやすい設計となっています。フレームとカバーを組み合わせた構造で、設置や移動が比較的容易な点が特長です。自転車の保管に加え、タイヤやガレージ用品、ヘルメットや空気入れなどの関連用品の収納にも活用できます。また、ガーデニング用品や季節用品など、屋外で一時的に保管したい物の収納スペースとしても便利です。住宅の敷地内はもちろん、事業所や施設の敷地内での簡易保管スペースとしても使用しやすく、限られたスペースで効率的に収納を行いたい場面に適したサイクルハウスです。
※ 本製品は簡易的な雨よけを目的とした構造であり、完全防水ではありません。
※ 強い雨風や長時間の降雨時には、内部に水が浸入する場合があります。

用途サイクルハウスとして、自転車置き場 自転車保管 雨よけ対策、タイヤやガレージ用品の保管、ガーデニング用品や季節用品の収納、屋外での簡易ガレージ 物置代わり用途に適しています。セット内容フレーム(組み立て)×1、テント生地×1、土地固定用クイ×4、コンクリート地面固定用クイ×4セット、ゴムバンド×13、取扱説明書質量(kg)8.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×179×156収納の目安自転車2台内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116×175×153寸法(幅W×高さH)(cm)【開口部】95×130内容量1台
注意
※平らな場所でご使用ください。
※台風などの強風時は使用を中止し、カバーは外してください。
※付属している固定用クイや金具は、あくまで補助的に本体を固定するものですので、風の影響を受けやすい場所に設置する場合や強風が予想される場合は、お客様の判断で別途転倒防止策などを施してください。
※商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
※シートの耐久性については、設置場所や使用環境により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55185867SR-CH020-GY
14,364
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする