曜日別特売

SureSeal Strips, Sterile BMF-SPS-2x8-50シリーズ

SureSeal Strips, Sterile BMF-SPS-2x8-50シリーズ - ビーエム機器

SureSeal Thermal II Sealing Films
リムのあるプレートにも使用可能
両端のタブにより、容易にシールをはがせます。
プレートシーリング用パドルを使用することでしっかりと圧着が可能
未滅菌

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):19.0x102.9mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-69内容量1セット(4個×200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55299870BMF-SPS-2x8-50
55,200
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする