ビーエム機器
SureSeal, Sterile BMF-STR-SEAL-PLTシリーズ
SureSeal Thermal qPCR Sealing Films
リアルタイムPCR用プレートシール
透明度が高い
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番
65-3811-71
内容量
1セット(4個×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55299879
BMF-STR-SEAL-PLT
¥
69,600
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください