ビーエム機器
SureSeal Thermal MAX, Non-Sterile BMF-TS2-100シリーズ
SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films
リアルタイムPCR用プレートシール
サンプル保存用としても最適
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番
65-3811-77
内容量
1セット(4個×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55299897
BMF-TS2-100
¥
85,200
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください