SureSeal Thermal MAX, Non-Sterile BMF-TS2-100シリーズ

SureSeal Thermal MAX, Non-Sterile BMF-TS2-100シリーズ - ビーエム機器

SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films, Sterile
リアルタイムPCR用プレートシール
サンプル保存用としても最適
滅菌済

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-76内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55299906BMF-TS2-100
21,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする