ビーエム機器
SureSeal Thermal II BMF-TSA-100シリーズ
サンプル低吸着(ローリテンション)タイプ
ロボティックスラックタイプ
電子滅菌済・フィルタータイプ
バルクタイプの販売はございません。
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):77.8x135.5mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番
65-3811-80
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55299940
BMF-TSA-100
¥
21,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください