ビーエム機器
SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt BMF-TS-RT2RR-100シリーズ
MultiPierce Sealing Films, Sterile
ピペットチップやロボットが突き刺しやすいように、十字の切れ込み入り
サンプリング後に突き刺したフラップが元に戻ります。
滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):77.8x130.8mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番
65-3811-85
内容量
1セット(4個×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55299958
BMF-TS-RT2RR-100
¥
156,000
¥
155,999
¥
171,599
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください