ビーエム機器
SureSeal Thermal qPCR II BMF-TSS-RTQ-100シリーズ
Clear Zone Sealing Films
各ウェル部分には、接着剤がついていないため、サンプルへの接着剤の混入を最小限に抑制
ピペットチップでも容易に貫通できます。
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):78.6x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-70℃~100℃
アズワン品番
65-3811-87
内容量
1セット(4個×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55299967
BMF-TSS-RTQ-100
¥
218,800
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください