曜日別特売

SureSeal Thermal qPCR II, Sterile BMF-TSS-RTQS-50シリーズ

SureSeal Thermal qPCR II, Sterile BMF-TSS-RTQS-50シリーズ - ビーエム機器

PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。
材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。
縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。
リアルタイムPCR
未滅菌

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):78.6x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-70℃~100℃アズワン品番65-3811-89内容量1セット(4個×50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55299976BMF-TSS-RTQS-50
121,600
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする