ビーエム機器
SureSeal White BMF-WT-50シリーズ
プレート用シールアルミシール(PCR・保存用)
PCRや嫌光サンプルの保存に最適
ピペットチップやノズルで貫通できる薄さ
粘着タイプ
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):76.2x116.0mm●シール厚:203μm●材質:ビニル●温度耐性:-40℃~80℃
アズワン品番
65-3811-91
内容量
1セット(4個×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55299985
BMF-WT-50
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください