ビーエム機器
MultiPierce BMF-XP-100シリーズ
プレート用シール短期保存・搬送用
短期保存や搬送用に最適
インキュベーション・ELISA・ティッシュカルチャー用としても使用可能
粘着タイプ
電子滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x145.5mm●シール厚:89μm●材質:ビニル●温度耐性:-40℃~90℃
アズワン品番
65-3812-16
内容量
1セット(4個×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55300019
BMF-XP-100
¥
113,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください