ビーエム機器
MultiPierce, Sterile BMF-XPS-25シリーズ
プレート用シールプレート保存・搬送用
コンプレッションマットを使用して、PCR使用も可能です。
※直接ヒートリッドに接しないで下さい。
粘着タイプ
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x145.5mm●シール厚:89μm●材質:ビニル●温度耐性:-40℃~90℃
アズワン品番
65-3812-18
内容量
1セット(4個×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55300028
BMF-XPS-25
¥
71,200
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください