曜日別特売

Clear Zone BMF-ZAF-PE-50シリーズ

Clear Zone BMF-ZAF-PE-50シリーズ - ビーエム機器

96ピンプレート
96ピンプレート
少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用
トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に
ガンマ線滅菌済・個別包装

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃~90℃アズワン品番65-3812-20内容量1セット(4個×50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55300037BMF-ZAF-PE-50
147,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする