曜日別特売

リアルタイムPCRプレート 96well エレベートスカート 0.2ml ナチュラル BMPCR-96-ABシリーズ

リアルタイムPCRプレート 96well エレベートスカート 0.2ml ナチュラル BMPCR-96-ABシリーズ - ビーエム機器

96ピンプレート
96ピンプレート
少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用
トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に
ガンマ線滅菌済・個別包装

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3812-37内容量1セット(5個×10枚)
注意
●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55300046BMPCR-96-AB
43,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする