曜日別特売

SureSeal AL Pierceable BMPCR-AS-200シリーズ

SureSeal AL Pierceable BMPCR-AS-200シリーズ - ビーエム機器

96ピンツール
96ピン本体用交換ピン
少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用
トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に
未滅菌

仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0×80.0mm●シール厚:35μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~104℃アズワン品番65-3812-43内容量1セット(5個×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55300055BMPCR-AS-200
97,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする