曜日別特売

SureSeal AL LS BMPCR-AS-600シリーズ

SureSeal AL LS BMPCR-AS-600シリーズ - ビーエム機器

1レーン:150ml
フタなしリザーバー
25,50,75,100,150mlの目盛付
未滅菌
※フタは付いていません。

仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):133.3×79.2mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~104℃アズワン品番65-3812-44内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55300064BMPCR-AS-600
16,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする