ビーエム機器
SureSeal AL LS BMPCR-AS-600シリーズ
1レーン:150ml
フタなしリザーバー
25,50,75,100,150mlの目盛付
滅菌済
※フタは付いていません。
仕様
●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):133.3×79.2mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~104℃
アズワン品番
65-3812-45
内容量
1セット(5個×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55300080
BMPCR-AS-600
¥
84,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください