ビーエム機器
SureSeal ST BMPCR-SPシリーズ
1レーン:150ml
フタ付リザーバー
フタ付は重ねることができます。
25,50,75,100,150mlの目盛付
未滅菌
仕様
●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0x79.6mm●シール厚:80μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~104℃
アズワン品番
65-3812-47
内容量
1セット(5個×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55300089
BMPCR-SP
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください