曜日別特売

SureSeal TS BMPCR-TSシリーズ

SureSeal TS BMPCR-TSシリーズ - ビーエム機器

BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック
25本立、1.0/1.8mlチューブ用
耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。
サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付
チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用
赤、青、黄、緑、橙の5色セット

仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):135.5x80.0mm●シール厚:60μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~104℃アズワン品番65-3812-51内容量1セット(5個×100枚)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55300107BMPCR-TS
47,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする