曜日別特売

96ピンプレート P.P製 BMR-PPシリーズ

96ピンプレート P.P製 BMR-PPシリーズ - ビーエム機器

BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック
耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。
サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付
チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用

仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃●※ディスポーザブルです。アズワン品番65-3812-64内容量1セット(4個×50枚)
注意
●※ディスポーザブルです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55300116BMR-PP
78,000
77,980
85,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする