曜日別特売

96ピンプレート P.S製 BMR-PSシリーズ

96ピンプレート P.S製 BMR-PSシリーズ - ビーエム機器

Cryo Vialチューブ用カラーキャップインサート
オートクレーブ可能(121℃、15分)
10色(白、青、赤、緑、黄、茶、橙、灰、紫、ピンク)混合
サンプルの識別が容易
※クライオチューブ:BMS6321には適合しません。

仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃●※ディスポーザブルです。アズワン品番65-3812-67内容量1個(50枚)
注意
●※ディスポーザブルです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55300134BMR-PS
19,500
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする